曜日別特売

接地抵抗計

接地抵抗計 - 共立電気計器
(1件のレビュー)

業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応

質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
測定方式
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57884742KEW4105DL1台接地抵抗計/(20Ω)0.00~20.00Ω、(200Ω)0.0~200.0Ω、(2000Ω)0~2000Ω、電圧計/AC0.0~300.0V[45~65Hz]DC±0.0~±300.0V-18859121
48,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
58127214KEW4105DL(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット接地抵抗計/(20Ω)0.00~20.00Ω、(200Ω)0.0~200.0Ω、(2000Ω)0~2000Ω、電圧計/AC0.0~300.0V[45~65Hz]DC±0.0~±300.0VA~D種(3極法)/簡易測定(2極法)18859121
58,000
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57884742
2020-07-29
用途: 接地抵抗計測時
建設業・工事業

収納もしやすく使いやすいです。
デジタル表示なので、分かりやすくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする