曜日別特売

かんたんてんと3・KA/4W (スチール&アルミ複合フレーム)

かんたんてんと3・KA/4W (スチール&アルミ複合フレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4W (スチール&アルミ複合フレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4W (スチール&アルミ複合フレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4W (スチール&アルミ複合フレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4W (スチール&アルミ複合フレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4W (スチール&アルミ複合フレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4W (スチール&アルミ複合フレーム) - さくらコーポレーションかんたんてんと3・KA/4W (スチール&アルミ複合フレーム) - さくらコーポレーション
寸法(cm)240×360付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)全質量(kg)33.4材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物全高(cm)277~293組立方法ワンタッチ式(一体型)支柱4本軒高(cm)162~178収納時寸法(cm)24×31×127材質(天幕)ポリエステル500D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用収容人数13人内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57997363KA/4W
153,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57997388KA/4W
153,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57997406KA/4W
153,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57997424KA/4W
153,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57997442KA/4W
153,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57997467KA/4Wオレンジ
153,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57997485KA/4Wピンク
153,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57997503KA/4W青/白
153,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57997528KA/4W赤/白
153,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57997546KA/4W黄/白
153,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57997564KA/4W緑/白
153,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする