DENSAN(デンサン/ジェフコム)
屋外用LANモジュラージャック
難燃性
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途
LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用
材質
ガラス入りPBT樹脂(本体)
色
黒
質量(g)
35
コネクタ
RJ45 シールド付
耐寒性
-40~+60
取付穴寸法(mm)
Φ25.2±0.1
耐寒温度(℃)
-20~+60
パネル厚(mm)
0.1~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58099737
LKJACK-8WP
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください