曜日別特売

250ミリチェンソー

250ミリチェンソー - マキタ
(1件のレビュー)

小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)

消費電力(W)770全長(mm)515質量(kg)2.1バー全長(mm)ガイドバー:250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58459275M502
14,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58459275
2024-02-10
用途: 大きくなった庭木の剪定及び伐採。
その他業種

通常は鋸で処置をするのですが、後期高齢者となったので機械に頼ろうと思い、小型の電動チェーンソーを購入した。全くの初心者であり、取説を何度も読み返しながらチェーンソーを組立て、近所の販売店で組立方が正常かチェックしてもらってから、庭木の周囲を整備して、本日初めて試用した。一般家庭が居住する町内ですのでどんな騒音発生になるか心配でしたが、問題はありませんでした。古い樹木の剪定・伐採は、とても高効率ででき、チェーンソー購入は正解であったと納得しました。次の利用機会は近所のお宅の庭木の伐採の手伝いかな・・・。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする