11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58699987FC-4361袋(2枚)25mm
オープン
189
208(税込)
当日出荷
58699996FC-4371袋(2枚)32mm
オープン
219
241(税込)
当日出荷
58700005FC-4381袋(2枚)38mm
オープン
239
263(税込)
当日出荷
58700014FC-4301袋(2枚)51mm
オープン
269
296(税込)
当日出荷
58700023FC-4311袋(2枚)64mm
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
58700032FC-4321袋(2枚)76mm
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
58700048FC-4331袋(2枚)89mm
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
58700057FC-4341袋(2枚)102mm
オープン
569
626(税込)
当日出荷
58700565PC-2101パック(2枚)76mm
オープン
取扱い終了
返品不可
58700574PC-2111パック(2枚)89mm
オープン
取扱い終了
返品不可
58700583PC-2121パック(2枚)102mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: ひな人形の屏風の修理
卸売・小売業

ひな人形の屏風の蝶番がもげて修理に使用しました
サイズもぴったりで修理完了し、開閉が問題なく可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする