ACE(エース)
ステン儀星付旗丁番
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
板厚(mm)
2
付属品
取付用ビス
ねじ穴数
8
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58700328
FC-513
アンバー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58700337
FC-516
ゴールド
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください