折れ戸用センターヒンジFEーB

折れ戸用センターヒンジFEーB - ACE(エース)折れ戸用センターヒンジFEーB - ACE(エース)
(32件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5870145737130806
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58701457
2026-01-17
用途: クロゼット折戸のメンテナンス
その他業種

EIDAIのクロゼット折戸に使用されている中蝶番本体(XD-TYO-2)を探しててこちらの商品を見つけました。ネジピッチほか蝶番本体の寸法もバッチリです。念のため折戸に使われている3箇所分を交換、満足のいく仕上がりです。

1が参考にしています
2026-01-16
用途: 折れ戸修理
その他業種

リクシルのクローゼット折れ戸の修理。プラスチックパーツが折れてバネが効かなくなったので同じのを探したらモノタロウさんに在って助かりました。

2025-09-26
用途: 破損パーツの交換部品として
その他業種

クローゼットの折り戸のヒンジ部分にあるプラスチックパーツが割れており、扉のロックが完全ではなくなり、交換部品をさがしてこちらを購入しました。
取り付けられていたパーツとは若干ヒンジ部分の形状が違いましたが、ビス穴のピッチやパーツ全体の寸法は破損したパーツとまったく同じだったため、とりあえず1個購入して交換してみました。
ヒンジ部の形状は違いましたが、取り付けに関しては全く問題なくジャストフィットでした。
残りの折り戸のヒンジのプラパーツが破損しているものがあったので、改めて追加で注文しました。
※取り付けに必要なビスは既存のものを使うので、誤って破棄などしないよう注意してください。ビスは付属していません。

2が参考にしています
2025-11-21
用途: 折畳テーブル
柏潤その他業種

収納する際天板を折りたたんでしまうために購入しました。

対象商品 : 58701457
2025-09-09
用途: 破損した折れ戸の金具の交換に使用
不動産業

壊れた折れ戸の金具と同じ型式なので、問題なく交換ができました。

対象商品 : 58701457
2025-03-09
用途: 破損部品の交換
電気・ガス・熱供給・水道業

大建工業クローク収納X10RⅢシリーズの破損したヒンジ交換用として購入しました。
他の方の情報を参考にし、一応現在装着している物の寸法を測定した上で発注しましたが、寸分違わず交換出来てホッとしています。
木ネジは再利用するのでこちらのヒンジのみが都合良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 58701457
2025-11-26
用途: 折れ戸蝶番の破損交換
電気・ガス・熱供給・水道業

この商品は20年以上前からあるようですが、1箇所、金属ではないプラスチック部品が使われていて、その部分が破損します。交換しても何年か後には、また同じ所ご破損するでしょう。
そのパーツのみを販売して頂ければ、交換作業も楽になり、コストもかなり抑えられると思います。

対象商品 : 58701457
2025-05-11
用途: クローゼットのヒンジ交換
農・林・水産業

元々プラスチック部分が折れてバネが効かなくなるが、安価で交換可能なので助かります

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする