ユニクロ金折

ユニクロ金折 - ACE(エース)
(1件のレビュー)
内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58704047A-45P45X45---
オープン219
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
残り19点です
58704056A-60P60X60---
オープン
取扱い終了
返品不可
58704065A-75P75X752.3420
オープン
取扱い終了
返品不可
58704074A-90P90X90---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58704065
2023-06-30
用途: バイク整備作業
飯塚貴夫製造業

本品をそのままの使用ではなく、さらに曲げ加工、穴あけ加工して使用しましたが、加工しやすく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする