曜日別特売

フリーポイント金具

フリーポイント金具 - ACE(エース)フリーポイント金具 - ACE(エース)フリーポイント金具 - ACE(エース)
(1件のレビュー)
厚さt(mm)3全幅W(mm)16内容量1個
注意
※丁番のような精密性が必要な商品ではございませんので、多少の公差がございます。ご注意下さい
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5870490560-8216×136
オープン
369
406(税込)
当日出荷
5870491460-8226×75
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
5870492360-8236×136(公差±0.5)
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
5870489660-8206×75
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5870489660-82077571105-60-820 モリギン フリーポイント金具 L型 ACE(エース) 77571105モリギン フリーポイント金具 L型ACE(エース)1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58704923
2023-10-29
用途: 接続金具
建設業・工事業

商品名もわからず、入手が困難でしたので、大変ありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする