曜日別特売

長袖ブルゾン 7061

長袖ブルゾン 7061 - バートル長袖ブルゾン 7061 - バートル長袖ブルゾン 7061 - バートル長袖ブルゾン 7061 - バートル長袖ブルゾン 7061 - バートル
(3件のレビュー)
材質ソフトトロピカル、超吸水速乾、防汚加工、制電ケア設計仕様Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、ボディクーラー(胴両脇サイド部メッシュ仕様)、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80、綿20内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
585772437061Sアースグリーン
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
585772527061Mアースグリーン
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
585772687061Lアースグリーン
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
585772777061LLアースグリーン
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
5857728670613Lアースグリーン
8,900
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
5857729570614Lアースグリーン
9,200
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
5857730470615Lアースグリーン
9,500
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
585773137061Sシェル
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
585773227061Mシェル
8,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
585773387061Lシェル
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
585773477061LLシェル
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
5857736570614Lシェル
9,200
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
585773837061Sネイビー
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
585773927061Mネイビー
8,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
585774087061Lネイビー
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
585774627061Mブラック
8,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
585774877061LLブラック
8,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
5857749670613Lブラック
8,900
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
5857750570614Lブラック
9,200
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
5857751470615Lブラック
9,500
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
585775237061Sロイヤルブルー
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
585775327061Mロイヤルブルー
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
585775487061Lロイヤルブルー
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
585775577061LLロイヤルブルー
8,600
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
5857756670613Lロイヤルブルー
8,900
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
5857758470615Lロイヤルブルー
9,500
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
5857737470615Lシェル
9,500
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
5857735670613Lシェル
8,900
取扱い終了
返品不可
585774177061LLネイビー
8,600
取扱い終了
返品不可
5857742670613Lネイビー
8,900
取扱い終了
返品不可
5857743570614Lネイビー
9,200
取扱い終了
返品不可
5857744470615Lネイビー
9,500
取扱い終了
返品不可
585774537061Sブラック
8,600
取扱い終了
返品不可
585774787061Lブラック
8,600
取扱い終了
返品不可
5857757570614Lロイヤルブルー
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-06
用途: 屋外作業

バートルさんのジャケットは見た目肩幅が広く、お腹が細くてかっこうが良い為大好きなメーカーさんです。
真夏の作業用にバートルさんは今回で4枚目(4種類目)の購入です。
バートルさんで裾にゴムが入って居るモデルは初めての購入ですが夏用こそ他のモデルの様にゴム無しでないとジャケットに熱がこもってしまい胴体前と背中面の間に縦にメッシュが入って通気性を考えて居るのでしょうがあまり効果が有りません。
背中か腕の付け根後ろにメッシュが有った方が通気性は良かったのでは?と思いました。
生地は薄く真夏にはピッタリの良いジャケットだと思います。

対象商品 : 58577338
2021-05-17
用途: 輸送業 建設現場搬入
製造業

これから暑くなるので、購入しました。試着しましたが、とてもいい感じです。

対象商品 : 58577408
2020-10-08
用途: 電話工事

会社の指定作業着ということもあり毎日使用するので買い増しです。
生地がしっかりしていて着心地はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする