ダイヤテック(DIATECH)
けずれるンジャー
フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。
チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れる。
低振動により研削力がさらに10%向上。
用途
コンクリート、ブロック等の研削
適合材
コンクリート、ブロック等
外径(Φmm)
105
ねじ径
M10
使用機械
ディスクグラインダー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58696602
WCUP-4G
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください