電動 シャライサー

電動 シャライサー - ハッピージャパン[厨房用品]

業界待望の斜め切り機が新登場。
関東ネギ・キュウリ・ゴボウなど やわらかく腰の強い食材に対応。
材料を投入口に入れるだけ。
鍋焼きうどん用のネギが簡単に。
別売りの投入口を取り替えるだけで、切り口の長さは最大190mmまで可能。
ネギの薄くて長い斜め切りは「ネギらーめん」に最適。
キュウリの長い斜め切りはサンドイッチなどの調理パンに最適。

質量(kg)14電源(V)単相100モーターサーマルプロテクター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×405×491消費電力(W)(50/60Hz)55/69厚さ調整範囲(mm)0~20(丸刃径:235Φ、スライス径:140Φ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58711528OBS-01
346,500
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする