ゴーヤネット20cm 角目

ゴーヤネット20cm 角目 - TAKAGI(高儀)
(2件のレビュー)

網目の間隔が広く日が当たりやすくて収穫しやすい 。

用途つる性植物の栽培に。網目20cm角目内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59650176-1.83.6ポリエチレン
オープン
719
791(税込)
当日出荷
59650124-1.81.8ポリエチレン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59650158-1.82.7ポリエチレン
オープン
取扱い終了
代替品有
59650194-1.85.4ポリエチレン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59650124-70864861-- ゴーヤネット18cm角目 TAKAGI(高儀) 70864861ゴーヤネット18cm角目TAKAGI(高儀)1個
398
税込438
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59650158-70864870-- ゴーヤネット18cm角目 TAKAGI(高儀) 70864870ゴーヤネット18cm角目TAKAGI(高儀)1個
498
税込548
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59650194-70864888-- ゴーヤネット18cm角目 TAKAGI(高儀) 70864888ゴーヤネット18cm角目TAKAGI(高儀)1個
980
税込1,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: カラス除け
運輸・通信業

使い方が違いますが目のサイズが20mmでこの長さを探していました
玄関に燕が毎年巣を作り子育てをしています。
少し大きくなったらカラスが1匹残らず襲います
余りにかわいそうなのでこのネットを試しに張ったところツバメは難なく通過しましたが、カラスは多分無理なサイズです
このまま大きくなってほしいです

対象商品 : 59650194
2021-06-08
用途: ゴーヤ
農・林・水産業

選んだ理由は、20cm角目と幅の長い商品だったからです。
ネットの四角が分かりやすかったのでスピーディーに広げられました。
四角のヒモの長さも十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする