EARTH MAN
超硬トリマ・ルータービット ギンナン面ビット
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途
木材や樹脂などの飾り面加工に。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
(ベアリング)9.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59638924
TRBP-12
(刃部サイズ)25×13
(刃部サイズ)6.4
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
59638942
TRBP-13
(刃部サイズ)29×14
(刃部サイズ)9.5
オープン
取扱い終了
返品不可
59638967
TRBP-14
(刃部サイズ)32×16
(刃部サイズ)9.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください