EARTH MAN
超硬トリマ・ルータービット ヒョータン面ビット
(1件のレビュー)
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途
木材や樹脂などの飾り面加工に。
軸径(Φmm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59639046
TRBP-16
(ベアリング)12.7
(刃部サイズ)32×15
(刃部サイズ)4.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59638985
TRBP-15
(ベアリング)9.5
(刃部サイズ)27×13
(刃部サイズ)4
オープン
取扱い終了
59639064
TRBP-17
(ベアリング)12.7
(刃部サイズ)38×19
(刃部サイズ)6.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください