EARTH MAN
エアブラシ用エアーフィルター
(1件のレビュー)
用途
エアブラシを使用するときの水分などの除去に。
管接続口径
1/8
最高使用圧力(MPa)
0.6
ねじの種類
G
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※EARTH MAN ホビーコンプレッサーのエアーフィルターとして使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59639642
HCPP-140
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください