EARTH MAN
両頭グラインダー用フェルトバフ
(1件のレビュー)
用途
青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに!
外径(mm)
150
穴径(Φmm)
(軸用)12.7
厚さ(mm)
約15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
内容量
1個
注意
※研磨剤をつけて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59643465
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください