曜日別特売

両頭グラインダー用サイザルバフ

両頭グラインダー用サイザルバフ - EARTH MAN
用途白棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の中研磨に!加工キズ・生地目の除去に!外径(mm)150穴径(Φmm)(軸用)12.7厚さ(mm)約12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1セット(2枚)
注意
※研磨材をつけて使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643483-
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする