EARTH MAN
ダブルブレードソー125mm用替刃セット
革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる
用途
鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断に
刃数(p)
32
セット内容
のこ刃A×1枚、のこ刃B×1枚
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.6
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59642993
DMP‐1
32
125
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください