M&M
AC100V グルーガン
フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途
木・紙・革・布などの接着に。
電源タイプ
AC電源式
セット内容
グル―スティック×2、スタンド×1
材質
(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
温度(℃)
(融解)約85
定格消費電力(W)
6
電源コード(m)
約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)
危険物の類別
非危険物
接着力
(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59641453
GG-10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください