曜日別特売

LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付)

LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付) - プラス[家具]LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付) - プラス[家具]LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付) - プラス[家具]LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付) - プラス[家具]LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付) - プラス[家具]LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付) - プラス[家具]LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付) - プラス[家具]LK ロッカー(ダイヤル錠)( 開梱・設置サービス付) - プラス[家具]

機能性・耐久性を兼ね備えた実用的なスチールロッカー・オフィスロッカーの定番
ロングコートまで掛けられる1人~5人用、ジャケットサイズまで対応した6人、8人用
コーティネート次第で、限られたスペースを効率的に利用できます。

付属品網棚1、ハンガーパイプ1、フック1、鏡1、タオル掛1、傘立1、雫受1、名刺差1材質(本体)鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装(取手)ABS樹脂エルグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
※壁面・床等への転倒防止とする取付サービスは含まれません。
全8種類を絞り込む
種別
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58718397LK-12D LGY317×515×17901人用
51,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58718406LK-13D LGY455×515×17901人用
58,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58718415LK-22D LGY608×515×17902人用
76,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58718424LK-23D LGY900×515×17902人用
84,800
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58718433LK-32D LGY900×515×17903人用
89,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58718442LK-42D LGY900×515×17904人用
107,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58718458LK-322D LGY900×515×17906人用
126,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58718467LK-422D LGY900×515×17908人用
166,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする