曜日別特売

パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし)

パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)
(1件のレビュー)

黒のフレームを採用したシャープなデザインのパーティションホワイトボード。
両面ホワイトボードとなっており、パーティションとしての仕切機能に加えホワイトボードとしても使用できます。
脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。
高さはプライバシーを確保するための仕切として使える1840mm(キャスタータイプ)/1780mm(くの字脚タイプ)と、
背伸びをすれば周囲が見渡せる1373mm(キャスタータイプ)/1313mm(くの字脚タイプ)の2種類をご用意。

付属品マグネットトレイ、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※キャスター脚タイプとくの字脚タイプは高さが異なるため、並べると段差が生じます。
※くの字脚タイプは重ねて収納できません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
脚の種類
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58880675WBC-S0918DSK-BKキャスタータイプ876×1643
45,600
35,900
39,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58880684WBC-S1218DSK-BKキャスタータイプ1176×1643
55,200
43,900
48,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45544557WBC-S0914DSK-BKキャスタータイプ876×1176
36,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45544566WBC-S1214DSK-BKキャスタータイプ1176×1176
45,000
37,880
41,668(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45544575WBC-S0918DSRF-BKくの字タイプ876×1643
60,000
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45544584WBC-S1218DSRF-BKくの字タイプ1176×1643
73,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45544600WBC-S0914DSRF-BKくの字タイプ876×1176
50,000
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45544609WBC-S1214DSRF-BKくの字タイプ1176×1176
62,000
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

PLUS パーティションホワイトボード(ブラックフレームタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 会議やスケジュールの管理などに使用しています
卸売・小売業

見やすいように大き目のホワイトボードを探していたのですが、このパーティション型があり購入しました。脚も平型のタイプで邪魔にならず、上から下まで両面が使えるので利便性高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする