プラス[家具]
SQ 幕板
種別
組立サービスなし
材質
鋼板、焼付塗装
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全6種類を絞り込む
適合機種
W1200用
W1400用
W1600用
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58795266
SQ-16M W4
W1600用
ホワイト(W4)
1514×320
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58795275
SQ-14M W4
W1400用
ホワイト(W4)
1314×320
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58795284
SQ-12M W4
W1200用
ホワイト(W4)
1114×320
¥
11,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58795887
SQ-16M M4
W1600用
シルバー(M4)
1514×320
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58795896
SQ-14M M4
W1400用
シルバー(M4)
1314×320
¥
12,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58795905
SQ-12M M4
W1200用
シルバー(M4)
1114×320
¥
11,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。