プラス[家具]
LK ロッカー(シリンダー錠)
ロングコートまで掛けられる1~5人用、ジャケットサイズまで対応した6・8人用。
コーディネート次第で、限られたスペースを効率的に利用できます。
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。<
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※商品お届け時に開梱設置作業まで行う商品です。
※
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
標準装備品
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58824386
LK-12S
1人用
317×515×1790
網棚×2、ハンガーパイプ×1、フック×1、鏡×1、タオル掛け×1、傘立て×1、雫受け×1、名刺差し×1
248×465×1650
¥
47,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58824395
LK-13S
1人用
455×515×1790
網棚×2、ハンガーパイプ×1、フック×1、鏡×1、タオル掛け×1、傘立て×1、雫受け×1、名刺差し×1
386×465×1650
¥
49,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58824422
LK-22S
2人用
608×515×1790
網棚×2、ハンガーパイプ×1、フック×1、鏡×1、タオル掛け×1、傘立て×1、雫受け×1、名刺差し×1
256(右247)×465×1650
¥
65,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58824465
LK-23S
2人用
900×515×1790
網棚×2、ハンガーパイプ×1、フック×1、鏡×1、タオル掛け×1、傘立て×1、雫受け×1、名刺差し×1
402(右393)×465×1650
¥
74,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58824578
LK-32S
3人用
900×515×1790
網棚×2、ハンガーパイプ×1、フック×1、鏡×1、タオル掛け×1、傘立て×1、雫受け×1、名刺差し×1
256(右247/中256)×465×1650
¥
80,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58824684
LK-42S
4人用
900×515×1790
網棚×2、ハンガーパイプ×1、フック×1、鏡×1、タオル掛け×1、傘立て×1、雫受け×1、名刺差し×1
183(右174/中183)×465×1650
¥
91,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58824797
LK-322S
6人用
900×515×1790
網棚×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×1、名刺差し×1
256(右247/中256)×465×812
¥
100,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58824903
LK-422S
8人用
900×515×1790
網棚×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×1、名刺差し×1
183(右174/中183)×465×812
¥
129,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58729965
LK-52S LGY
-
-
-
-
¥
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。