曜日別特売

事務イス プリセア

事務イス プリセア - プラス[家具]事務イス プリセア - プラス[家具]事務イス プリセア - プラス[家具]事務イス プリセア - プラス[家具]事務イス プリセア - プラス[家具]事務イス プリセア - プラス[家具]事務イス プリセア - プラス[家具]事務イス プリセア - プラス[家具]

背のホワイトシェルと豊富なカラーバリエーションが特徴の事務イス「プリセア」。
やさしい曲線が体にフィットするコンパクトサイズのチェアです。
背の背面には手掛けが付いていて、チェアの移動や出し入れがしやすくなっています。

グリーン購入法適合ヘッドレストなし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58871505KD-K53SL BKブラック890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871514KD-K53SL BLブルー890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871523KD-K53SL LBライトブルー890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871532KD-K53SL YGイエローグリーン890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871548KD-K53SL ORオレンジ890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871557KD-K53SL PKピンク890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871566KB-K53SL BKブラック890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871575KB-K53SL BLブルー890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871584KB-K53SL LBライトブルー890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871593KB-K53SL YGイエローグリーン890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871618KB-K53SL ORオレンジ890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871627KB-K53SL PKピンク890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871636KC-K53SL BKブラック890~976405~491451×410なし
49,400
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871645KC-K53SL BLブルー890~976405~491451×410なし
49,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871654KC-K53SL LBライトブルー890~976405~491451×410なし
49,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871663KC-K53SL YGイエローグリーン890~976405~491451×410なし
49,400
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871672KC-K53SL ORオレンジ890~976405~491451×410なし
49,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871688KC-K53SL PKピンク890~976405~491451×410なし
49,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871697KD-K56SL BKブラック795~881405~491451×410あり
60,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871706KD-K56SL BLブルー795~881405~491451×410あり
60,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871724KD-K56SL LBライトブルー795~881405~491451×410あり
60,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871733KD-K56SL YGイエローグリーン795~881405~491451×410あり
60,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871742KD-K56SL ORオレンジ795~881405~491451×410あり
60,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871758KD-K56SL PKピンク795~881405~491451×410あり
60,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871767KB-K56SL BKブラック795~881405~491451×410あり
51,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871776KB-K56SL BLブルー795~881405~491451×410あり
51,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871785KB-K56SL LBライトブルー795~881405~491451×410あり
51,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871794KB-K56SL YGイエローグリーン795~881405~491451×410あり
51,300
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871803KB-K56SL ORオレンジ795~881405~491451×410あり
51,300
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871812KB-K56SL PKピンク795~881405~491451×410あり
51,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871837KC-K56SL BKブラック795~881405~491451×410なし
38,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871846KC-K56SL BLブルー795~881405~491451×410なし
38,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871855KC-K56SL LBライトブルー795~881405~491451×410なし
38,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871864KC-K56SL YGイエローグリーン795~881405~491451×410なし
38,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871873KC-K56SL ORオレンジ795~881405~491451×410なし
38,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871882KC-K56SL PKピンク795~881405~491451×410なし
38,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871898KD-K63SL BKブラック890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871907KD-K63SL BLブルー890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871916KD-K63SL LBライトブルー890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871925KD-K63SL YGイエローグリーン890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871934KD-K63SL ORオレンジ890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871943KD-K63SL PKピンク890~976405~491451×410あり
71,500
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871952KB-K63SL BKブラック890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871968KB-K63SL BLブルー890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871977KB-K63SL LBライトブルー890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871986KB-K63SL YGイエローグリーン890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58871995KB-K63SL ORオレンジ890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58872004KB-K63SL PKピンク890~976405~491451×410あり
62,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58872013KC-K63SL BKブラック890~976405~491451×410なし
49,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58872022KC-K63SL BLブルー890~976405~491451×410なし
49,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

製品紹介 事務イス プリセア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする