重松製作所
バッテリー BAL-L1
トラスコ品番
836-3459
質量(g)
49
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
3.5
充電可能回数
300回
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58981606
BAL-L1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください