ピカチューブ

ピカチューブ - 日本緑十字社ピカチューブ - 日本緑十字社

自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。
1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。
強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。
明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。

材質エンビ質量(kg)1.7消費電力(W)約3.5寸法(Φmm×m)23×10点灯方式交互点灯LED使用数(個)24日本緑十字社品番275002内容量1本
注意
※コーン別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59208957PKC-100
11,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする