Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm
同軸落射タイプは全ての機種で均一照明。
狭幅ピッチでの使用に便利。
仕様
0.076(N.A.)
タイプ
同軸
マウント
親指マウント
W.D.(mm)
75
適合素子サイズ
~2/3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59385786
KCM-2DM
44
2
8
0.4
¥92,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385804
KCM-4DM
48
4
4
0.2
¥92,000
¥
89,980
¥98,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385856
KCM-6DM
48
6
3
0.14
¥102,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
59385874
KCM-8DM
48
8
3
0.12
¥102,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください