オフィスシーティング コンテッサ 大型ヘッドレスト付き 座面クッション

オフィスシーティング コンテッサ 大型ヘッドレスト付き 座面クッション - オカムラ(岡村製作所)
仕様キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/アルミダイキャスト 肘/アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品 肘パッド/発泡ポリウレタン 脚/アルミダイキャスト種類オフィスチェア全高(mm)1259キャスターあり材質(キャスター)ナイロン使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×662×1259座面高さ(mm)420~520外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710W662D1259H座高(mm)420~520材質(脚)アルミ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59291225CM92AB-FBF1ブラックブラック
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291234CM92AB-FBF3ライトグレーライトグレー
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291243CM92AB-FBF4ダークブルーダークブルー
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291252CM92AB-FBF5ライトブルーライトブルー
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291268CM92AB-FBF6ライムグリーンライムグリーン
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291277CM92AB-FBF8オレンジオレンジ
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291286CM92AB-FBF9レッドレッド
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291295CM92AB-FGF1マンゴーイエローマンゴーイエロー
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291304CM92AB-FGF3ホワイトホワイト
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291313CM92AB-FGF6ピスタチオグリーンピスタチオグリーン
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291322CM92AB-FGF7サンドベージュサンドベージュ
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291338CM92AB-FGF8ダークブラウンダークブラウン
227,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291347CM92BB-FBF1ブラックブラック
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291356CM92BB-FBF3ライトグレーライトグレー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291365CM92BB-FBF4ダークブルーダークブルー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291374CM92BB-FBF5ライトブルーライトブルー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291383CM92BB-FBF6ライムグリーンライムグリーン
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291392CM92BB-FBF8オレンジオレンジ
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291408CM92BB-FBF9レッドレッド
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291417CM92BB-FGF1マンゴーイエローマンゴーイエロー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291426CM92BB-FGF3ホワイトホワイト
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291435CM92BB-FGF6ピスタチオグリーンピスタチオグリーン
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291444CM92BB-FGF7サンドベージュサンドベージュ
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291453CM92BB-FGF8ダークブラウンダークブラウン
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291462CM92SB-FBF1ブラックブラック
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291478CM92SB-FBF3ライトグレーライトグレー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291487CM92SB-FBF4ダークブルーダークブルー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291496CM92SB-FBF5ライトブルーライトブルー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291505CM92SB-FBF6ライムグリーンライムグリーン
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291514CM92SB-FBF8オレンジオレンジ
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291523CM92SB-FBF9レッドレッド
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291532CM92SB-FGF1マンゴーイエローマンゴーイエロー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291548CM92SB-FGF3ホワイトホワイト
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291557CM92SB-FGF6ピスタチオグリーンピスタチオグリーン
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291566CM92SB-FGF7サンドベージュサンドベージュ
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291575CM92SB-FGF8ダークブラウンダークブラウン
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291584CM92SG-FBF1ブラックブラック
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291593CM92SG-FBF3ライトグレーライトグレー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291602CM92SG-FBF4ダークブルーダークブルー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291618CM92SG-FBF5ライトブルーライトブルー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291627CM92SG-FBF6ライムグリーンライムグリーン
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291636CM92SG-FBF8オレンジオレンジ
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291645CM92SG-FBF9レッドレッド
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291654CM92SG-FGF1マンゴーイエローマンゴーイエロー
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291663CM92SG-FGF3ホワイトホワイト
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291672CM92SG-FGF6ピスタチオグリーンピスタチオグリーン
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291688CM92SG-FGF7サンドベージュサンドベージュ
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59291697CM92SG-FGF8ダークブラウンダークブラウン
213,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする