曜日別特売

オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背クッション 五本脚

オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)
(1件のレビュー)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。

仕様キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター種類オフィスチェア奥行(mm)574(574-624)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地布地肘掛なし使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×574(574-624)×965(965-1065)座高(mm)420~520背タイプハイバックキャスターの有無あり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全32種類を絞り込む
色(張地)
フレーム色
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59425056C637BR-FSF1ブラックブラック965(965-1065)420~520ブラック
117,800
95,980
105,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月20日
59425074C637BR-FSF3ミディアムブルーブラック965(965-1065)420~520ミディアムブルー
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425092C637BR-FSF5ライムグリーンブラック965(965-1065)420~520ライムグリーン
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425117C637BR-FSF7ベージュブラック965(965-1065)420~520ベージュ
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425126C637BR-FSF9レッドブラック965(965-1065)420~520レッド
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425144C637BR-FSG3ライトグレーブラック965(965-1065)420~520ライトグレー
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425162C637BR-FSG6ブルーグリーンブラック965(965-1065)420~520ブルーグリーン
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425187C637BR-FSG8オレンジブラック965(965-1065)420~520オレンジ
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425205C637BW-FSF1ブラックホワイト965(965-1065)420~520ブラック
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425223C637BW-FSF3ミディアムブルーホワイト965(965-1065)420~520ミディアムブルー
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425248C637BW-FSF5ライムグリーンホワイト965(965-1065)420~520ライムグリーン
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425266C637BW-FSF7ベージュホワイト965(965-1065)420~520ベージュ
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425284C637BW-FSF9レッドホワイト965(965-1065)420~520レッド
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425302C637BW-FSG3ライトグレーホワイト965(965-1065)420~520ライトグレー
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425327C637BW-FSG6ブルーグリーンホワイト965(965-1065)420~520ブルーグリーン
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425345C637BW-FSG8オレンジホワイト965(965-1065)420~520オレンジ
117,800
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425363C637XR-FSF1ブラックブラック965(965-1065)420~520ブラック
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425415C637XR-FSF3ミディアムブルーブラック965(965-1065)420~520ミディアムブルー
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425433C637XR-FSF5ライムグリーンブラック965(965-1065)420~520ライムグリーン
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425485C637XR-FSF7ベージュブラック965(965-1065)420~520ベージュ
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425503C637XR-FSF9レッドブラック965(965-1065)420~520レッド
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425528C637XR-FSG3ライトグレーブラック965(965-1065)420~520ライトグレー
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425537C637XR-FSG6ブルーグリーンブラック965(965-1065)420~520ブルーグリーン
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425546C637XR-FSG8オレンジブラック965(965-1065)420~520オレンジ
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425555C637XW-FSF1ブラックホワイト965(965-1065)420~520ブラック
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425573C637XW-FSF3ミディアムブルーホワイト965(965-1065)420~520ミディアムブルー
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425598C637XW-FSF5ライムグリーンホワイト965(965-1065)420~520ライムグリーン
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425616C637XW-FSF7ベージュホワイト965(965-1065)420~520ベージュ
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425634C637XW-FSF9レッドホワイト965(965-1065)420~520レッド
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425652C637XW-FSG3ライトグレーホワイト965(965-1065)420~520ライトグレー
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425677C637XW-FSG6ブルーグリーンホワイト965(965-1065)420~520ブルーグリーン
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59425695C637XW-FSG8オレンジホワイト965(965-1065)420~520オレンジ
106,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59425634
2020-01-27
用途: 事務作業
製造業

デスクワークの状況に合わせて、いろいろな調節ができ、快適に事務作業ができるのがとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする