曜日別特売

オフィスシーティング シルフィ 固定肘 ローバック 背クッション 五本脚

オフィスシーティング シルフィ 固定肘 ローバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 ローバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 ローバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 ローバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 ローバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 ローバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 ローバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 ローバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。

仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロン座高(mm)420~520背タイプローバック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全32種類を絞り込む
色(張地)
フレーム色
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59426368C643BR-FSF1ブラックブラック948420~520ブラック
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426386C643BR-FSF3ミディアムブルーブラック948420~520ミディアムブルー
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426404C643BR-FSF5ライムグリーンブラック878420~520ライムグリーン
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426422C643BR-FSF7ベージュブラック878420~520ベージュ
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426447C643BR-FSF9レッドブラック845420~520レッド
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426465C643BR-FSG3ライトグレーブラック878420~520ライトグレー
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426483C643BR-FSG6ブルーグリーンブラック878420~520ブルーグリーン
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426508C643BR-FSG8オレンジブラック920420~520オレンジ
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426526C643BW-FSF1ブラックホワイト948420~520ブラック
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426544C643BW-FSF3ミディアムブルーホワイト948420~520ミディアムブルー
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426562C643BW-FSF5ライムグリーンホワイト920420~520ライムグリーン
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426587C643BW-FSF7ベージュホワイト920420~520ベージュ
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426605C643BW-FSF9レッドホワイト845420~520レッド
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426623C643BW-FSG3ライトグレーホワイト920420~520ライトグレー
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426648C643BW-FSG6ブルーグリーンホワイト948420~520ブルーグリーン
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426666C643BW-FSG8オレンジホワイト920420~520オレンジ
125,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426684C643XR-FSF1ブラックブラック920420~520ブラック
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426702C643XR-FSF3ミディアムブルーブラック845420~520ミディアムブルー
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426727C643XR-FSF5ライムグリーンブラック845420~520ライムグリーン
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426745C643XR-FSF7ベージュブラック920420~520ベージュ
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426763C643XR-FSF9レッドブラック878420~520レッド
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426788C643XR-FSG3ライトグレーブラック920420~520ライトグレー
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426833C643XR-FSG6ブルーグリーンブラック878420~520ブルーグリーン
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426858C643XR-FSG8オレンジブラック948420~520オレンジ
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426876C643XW-FSF1ブラックホワイト920420~520ブラック
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426894C643XW-FSF3ミディアムブルーホワイト845420~520ミディアムブルー
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426912C643XW-FSF5ライムグリーンホワイト920420~520ライムグリーン
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426937C643XW-FSF7ベージュホワイト920420~520ベージュ
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426955C643XW-FSF9レッドホワイト920420~520レッド
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426973C643XW-FSG3ライトグレーホワイト845420~520ライトグレー
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59426998C643XW-FSG6ブルーグリーンホワイト920420~520ブルーグリーン
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59427016C643XW-FSG8オレンジホワイト948420~520オレンジ
114,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする