オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚

オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。

仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロン座高(mm)420~520背タイプエクストラハイバック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59428942C64CBR-FSF1ブラック920420~520ブラック482×582×920
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428967C64CBR-FSF3ミディアムブルー920420~520ミディアムブルー482×582×920
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59428994C64CBR-FSF5ライムグリーン920420~520ライムグリーン580×582×920
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429003C64CBR-FSF7ベージュ920420~520ベージュ615×582×920
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429028C64CBR-FSF9レッド948420~520レッド615×645×948
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429046C64CBR-FSG3ライトグレー845420~520ライトグレー482×582×845
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429073C64CBR-FSG6ブルーグリーン845420~520ブルーグリーン482×582×845
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429098C64CBR-FSG8オレンジ845420~520オレンジ580×582×845
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429116C64CBW-FSF1ブラック948420~520ブラック615×645×948
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429134C64CBW-FSF3ミディアムブルー845420~520ミディアムブルー580×582×845
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429152C64CBW-FSF5ライムグリーン878420~520ライムグリーン580×645×878
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429177C64CBW-FSF7ベージュ878420~520ベージュ580×645×878
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429195C64CBW-FSF9レッド845420~520レッド580×582×845
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429213C64CBW-FSG3ライトグレー845420~520ライトグレー580×582×845
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429238C64CBW-FSG6ブルーグリーン845420~520ブルーグリーン580×582×845
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429256C64CBW-FSG8オレンジ878420~520オレンジ580×645×878
154,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429274C64CXR-FSF1ブラック878420~520ブラック580×645×878
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429292C64CXR-FSF3ミディアムブルー845420~520ミディアムブルー580×582×845
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429317C64CXR-FSF5ライムグリーン845420~520ライムグリーン580×582×845
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429335C64CXR-FSF7ベージュ878420~520ベージュ580×645×878
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429353C64CXR-FSF9レッド878420~520レッド580×645×878
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429378C64CXR-FSG3ライトグレー845420~520ライトグレー580×582×845
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429396C64CXR-FSG6ブルーグリーン845420~520ブルーグリーン580×582×845
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429414C64CXR-FSG8オレンジ920420~520オレンジ482×582×920
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429475C64CXW-FSF1ブラック878420~520ブラック580×645×878
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429493C64CXW-FSF3ミディアムブルー878420~520ミディアムブルー580×645×878
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429518C64CXW-FSF5ライムグリーン845420~520ライムグリーン615×582×845
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429536C64CXW-FSF7ベージュ845420~520ベージュ615×582×845
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429554C64CXW-FSF9レッド845420~520レッド615×582×845
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429572C64CXW-FSG3ライトグレー920420~520ライトグレー482×582×920
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429597C64CXW-FSG6ブルーグリーン948420~520ブルーグリーン580×645×948
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59429615C64CXW-FSG8オレンジ878420~520オレンジ580×645×878
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする