曜日別特売

オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚

オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング シルフィ 可動肘 エクストラハイバック 背クッション 五本脚 - オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。

仕様肘タイプ:可動肘 キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロン背タイプエクストラハイバックヘッドレストあり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全32種類を絞り込む
色(張地)
フレーム色
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
フレーム色
足外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59433298C68CBR-FSF1ブラック845515×410~460ブラック696
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433316C68CBR-FSF3オレンジ845515×410~460ブラック696
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433334C68CBR-FSF5ブルーグリーン948515×410~460ブラック696
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433352C68CBR-FSF7ミディアムブルー948515×410~460ブラック696
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433377C68CBR-FSF9ライトグレー845515×410~460ブラック696
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433395C68CBR-FSG3ブルーグリーン920515×410~460ブラック696
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433413C68CBR-FSG6ブルーグリーン920515×410~460ブラック696
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433438C68CBR-FSG8オレンジ948515×410~460ブラック696
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433456C68CBW-FSF1ミディアムブルー878515×410~460ホワイト700
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433474C68CBW-FSF3ブラック845515×410~460ホワイト700
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433492C68CBW-FSF5ベージュ878515×410~460ホワイト700
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433517C68CBW-FSF7ミディアムブルー920515×410~460ホワイト700
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433526C68CBW-FSF9ベージュ920515×410~460ホワイト700
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433544C68CBW-FSG3ブルーグリーン878515×410~460ホワイト700
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433562C68CBW-FSG6オレンジ948515×410~460ホワイト700
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433587C68CBW-FSG8オレンジ920515×410~460ホワイト700
164,500
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433605C68CXR-FSF1ミディアムブルー878515×410~460ブラック700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433632C68CXR-FSF3レッド878515×410~460ブラック700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433657C68CXR-FSF5レッド845515×410~460ブラック700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433675C68CXR-FSF7ベージュ878515×410~460ブラック700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433693C68CXR-FSF9オレンジ845515×410~460ブラック700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433718C68CXR-FSG3グリーン845515×410~460ブラック700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433736C68CXR-FSG6ブルーグリーン920515×410~460ブラック700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433754C68CXR-FSG8ライムグリーン920515×410~460ブラック700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433772C68CXW-FSF1ブルーグリーン845515×410~460ホワイト700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433797C68CXW-FSF3ライムグリーン845515×410~460ホワイト700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433815C68CXW-FSF5ライトグレー845515×410~460ホワイト700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433833C68CXW-FSF7ブルー948515×410~460ホワイト700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433867C68CXW-FSF9ベージュ845515×410~460ホワイト700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433885C68CXW-FSG3ライムグリーン878515×410~460ホワイト700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433946C68CXW-FSG6レッド878515×410~460ホワイト700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59433964C68CXW-FSG8レッド920515×410~460ホワイト700
153,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする