デスクシステム SD-V

デスクシステム SD-V - オカムラ(岡村製作所)デスクシステム SD-V - オカムラ(岡村製作所)デスクシステム SD-V - オカムラ(岡村製作所)

最も基本的な平机デスク。天板上配線キャップ2か所。中央引き出し標準装備。1200W×700D×700H。アジャスター装備(高さ変更オプションで可能)。天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)、最大積載質量/200kg(等分布荷重)、天板厚/30mm

内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
タイプ
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59445812DS32YJ-Z421ライトスモーク394×580×6102段袖394610
91,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59445828DS33YJ-Z421ライトスモーク394×580×6103段袖394610
91,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59445837DS34YJ-Z421ライトスモーク394×580×6103段袖394610
91,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59445767DS05VD-MB51ライトスモーク1400×700×700-1400700
134,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59445776DS20VD-MB51ライトスモーク1400×700×700-1400700
79,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59445785DS20VL-MB51ライトスモーク1000×700×700-1000700
60,460
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59445794DS20VF-MB51ライトスモーク1200×700×700-1200700
65,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59445803DS20VP-MB51ライトスモーク1100×700×700-1100700
62,710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59445846DS13VL-MB51ライトスモーク1000×700×700-1000700
91,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59445855DS32VI-MB51ライトスモーク400×800×700-400700
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする