曜日別特売

サイドテーブル

サイドテーブル - ナイキサイドテーブル - ナイキサイドテーブル - ナイキサイドテーブル - ナイキ
キャスターなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43806973ZRT149S1台---10.5450×600×435
59,700
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43806989ZRT161S1台---12.4700×400×480
157,900
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43806998ZRT168S-W51台---10.4600×350×450
173,900
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59359213ZRT150S1台---9300×600×430
123,500
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59332315IL-NT011台7352855350.08285×535×735
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43806964ZRT114SN1台---13300×600×455
72,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43807007ZRT170S-W31台---10450×600×500
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43807025ZRT180S-W91台---14735×450×480
198,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59336287NED079HT-AWH1台---22700×900×700
70,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43807016ZRT170S-W41台---10450×600×500
123,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59346193TR047ST-SVH1台---8.5700×450×700
29,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59346227TR047ST-SVS1個---8.5700×450×700
29,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59346254TR047ST-SVZ1台7007004508.5700×450×700
29,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59352028WD-800JT1台7201800600621800×600×720
298,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59352125WK047ST-SVH1個---9700×450×700
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59352152WK047ST-SVS1個---9700×450×700
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59353708WK144ST-SVH1個---201400×450×700
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59353726WK144ST-SVS1個---201400×450×700
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59372985ZRT115STN1台50035075012350×750×500
104,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59387274RT100-BL1個---16660×690×400
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59387308RT100-RE1個---16660×690×400
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする