曜日別特売

コーナーテーブル

コーナーテーブル - ナイキコーナーテーブル - ナイキコーナーテーブル - ナイキコーナーテーブル - ナイキコーナーテーブル - ナイキコーナーテーブル - ナイキコーナーテーブル - ナイキコーナーテーブル - ナイキ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59359125ZRT149C1台---11600×600×435
68,500
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43807707ZRT161C1台---10.6600×600×450
135,600
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43807716ZRT168C-W51台---13600×600×450
176,600
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43807743ZRT180C-W91台---17600×600×480
195,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59359186ZRT150C1台---15600×600×430
134,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59359247ZRT153C-W11台---6.7600×600×400
100,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59359274ZRT153C-W21台---6.7600×600×400
100,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59373064ZRT79CN1台---12600×600×380
73,100
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43807725ZRT170C-W31台---11.5600×600×500
128,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43807734ZRT170C-W41台---11.5600×600×500
128,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59372942ZRT115CN1台40065065019650×650×400
93,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59373028ZRT120C1個38065065012.6650×650×380
88,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする