SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染内容量1個
全206種類を絞り込む
歯数
軸穴径(mm)
206種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59308348SSG2.5-30F20A3020
19,020
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308393SSG2.5-30F20B3020
19,020
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308418SSG2.5-30F22A3022
19,190
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308436SSG2.5-30F25A3025
19,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308454SSG2.5-30F28A3028
20,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308488SSG2.5-32F20A3220
19,570
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308515SSG2.5-32F20B3220
19,570
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308533SSG2.5-32F22A3222
19,740
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308558SSG2.5-32F22B3222
19,740
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308585SSG2.5-32F25A3225
20,530
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308612SSG2.5-32F25B3225
20,530
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308637SSG2.5-32F28A3228
21,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308664SSG2.5-32F28B3228
21,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308698SSG2.5-32F30A3230
21,250
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308707SSG2.5-32F30B3230
21,250
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308725SSG2.5-32F32A3232
21,470
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308743SSG2.5-32F32B3232
21,470
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308777SSG2.5-34F20A3420
20,210
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308822SSG2.5-34F20B3420
20,210
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308838SSG2.5-34F22A3422
20,380
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308865SSG2.5-34F22B3422
20,380
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308892SSG2.5-34F25A3425
21,170
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308917SSG2.5-34F25B3425
21,170
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308944SSG2.5-34F28A3428
21,690
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59308978SSG2.5-34F28B3428
21,690
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309005SSG2.5-34F30A3430
21,890
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309023SSG2.5-34F30B3430
21,890
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309066SSG2.5-34F32A3432
22,110
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309118SSG2.5-34F32B3432
22,110
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309188SSG2.5-35F20A3520
20,330
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309258SSG2.5-35F20B3520
20,330
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309294SSG2.5-35F22A3522
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309328SSG2.5-35F22B3522
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309355SSG2.5-35F25A3525
21,290
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309373SSG2.5-35F25B3525
21,290
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309425SSG2.5-35F28A3528
21,810
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309468SSG2.5-35F28B3528
21,810
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309495SSG2.5-35F30A3530
22,010
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309538SSG2.5-35F30B3530
22,010
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309565SSG2.5-35F32A3532
22,230
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309608SSG2.5-35F32B3532
22,230
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309635SSG2.5-36F20A3620
20,910
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309653SSG2.5-36F20B3620
20,910
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309687SSG2.5-36F22A3622
21,080
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309732SSG2.5-36F22B3622
21,080
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309757SSG2.5-36F25A3625
21,870
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309802SSG2.5-36F25B3625
21,870
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309836SSG2.5-36F28A3628
22,390
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309863SSG2.5-36F28B3628
22,390
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59309888SSG2.5-36F30A3630
22,590
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする