SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2

SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2 - KHK(小原歯車工業)
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染内容量1個
全182種類を絞り込む
歯数
軸穴径(mm)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59314404SSG2-100F25A10025
38,080
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314422SSG2-100F25B10025
38,080
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314456SSG2-100F28A10028
38,550
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314483SSG2-100F28B10028
38,550
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314508SSG2-100F30A10030
38,700
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314535SSG2-100F30B10030
38,700
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314562SSG2-100F32A10032
38,820
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314596SSG2-100F32B10032
38,820
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314623SSG2-100F35A10035
38,890
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314648SSG2-100F40A10040
41,210
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314666SSG2-100F45A10045
41,530
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314684SSG2-100F50A10050
42,110
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314718SSG2-25F15A2515
14,180
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314745SSG2-25F15B2515
14,180
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314763SSG2-25F16A2516
14,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314788SSG2-25F17A2517
14,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314867SSG2-26F15A2615
14,410
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314894SSG2-26F15B2615
14,410
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314928SSG2-26F16A2616
14,630
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314946SSG2-26F16B2616
14,630
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59314973SSG2-26F17A2617
14,630
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315007SSG2-26F18A2618
15,450
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315034SSG2-26F19A2619
15,450
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315068SSG2-27F15A2715
14,470
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315104SSG2-27F15B2715
14,470
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315122SSG2-27F16A2716
14,690
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315165SSG2-27F16B2716
14,690
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315183SSG2-27F17A2717
14,690
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315217SSG2-27F18A2718
15,510
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315244SSG2-27F19A2719
15,510
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315278SSG2-28F15A2815
14,590
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315296SSG2-28F15B2815
14,590
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315314SSG2-28F16A2816
14,810
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315332SSG2-28F16B2816
14,810
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315366SSG2-28F17A2817
14,810
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315393SSG2-28F17B2817
14,810
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315427SSG2-28F18A2818
15,630
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315445SSG2-28F19A2819
15,630
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315472SSG2-29F15A2915
14,690
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315506SSG2-29F15B2915
14,690
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315533SSG2-29F16A2916
14,910
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315567SSG2-29F16B2916
14,910
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315594SSG2-29F17A2917
14,910
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315628SSG2-29F17B2917
14,910
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315655SSG2-29F18A2918
15,730
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315682SSG2-29F18B2918
15,730
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315716SSG2-29F19A2919
15,730
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315743SSG2-29F19B2919
15,730
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315777SSG2-30F18A3018
15,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59315804SSG2-30F18B3018
15,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする