曜日別特売

SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 - KHK(小原歯車工業)
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染内容量1個
262件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59325823SS1.5-100F15A10015
15,620
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59325857SS1.5-100F16A10016
15,620
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59325875SS1.5-100F17A10017
15,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59325893SS1.5-100F18A10018
15,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59325972SS1.5-100F19A10019
16,630
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
59325997SS1.5-100F20A10020
16,630
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326024SS1.5-100F22A10022
16,630
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326058SS1.5-100F25A10025
17,020
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326085SS1.5-100F28A10028
17,160
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326112SS1.5-120F15A12015
18,640
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326155SS1.5-120F16A12016
18,640
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326173SS1.5-120F17A12017
18,720
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326182SS1.5-120F18A12018
18,720
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326207SS1.5-120F19A12019
19,650
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326234SS1.5-120F20A12020
19,650
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
59326268SS1.5-120F22A12022
19,650
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326286SS1.5-120F25A12025
20,040
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326295SS1.5-120F28A12028
20,180
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326313SS1.5-120F30A12030
20,460
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326347SS1.5-120F32A12032
20,810
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326365SS1.5-120F35A12035
21,150
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326392SS1.5-150F20A15020
25,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326408SS1.5-150F22A15022
25,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326426SS1.5-150F25A15025
26,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326444SS1.5-150F28A15028
26,240
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326478SS1.5-150F30A15030
26,510
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326514SS1.5-150F32A15032
26,880
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326532SS1.5-150F35A15035
27,220
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326602SS1.5-26F10A2610
8,610
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326627SS1.5-27F10A2710
8,680
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326654SS1.5-28F10A2810
8,700
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326672SS1.5-28F12A2812
8,700
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326697SS1.5-29F10A2910
8,760
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326724SS1.5-29F12A2912
8,760
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326758SS1.5-30F10A3010
8,800
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326776SS1.5-30F12A3012
8,800
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326803SS1.5-32F10A3210
8,960
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326828SS1.5-32F12A3212
8,960
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326837SS1.5-32F14A3214
9,070
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326864SS1.5-32F15A3215
9,070
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326898SS1.5-32F16A3216
9,070
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326916SS1.5-34F10A3410
8,990
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326934SS1.5-34F12A3412
8,990
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326977SS1.5-34F14A3414
9,100
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59326995SS1.5-34F15A3415
9,100
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59327013SS1.5-34F16A3416
9,100
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59327047SS1.5-34F17A3417
9,390
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59327074SS1.5-35F10A3510
9,130
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59327092SS1.5-35F12A3512
9,130
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59327126SS1.5-35F14A3514
9,240
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする