曜日別特売

SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染内容量1個
254件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59332954SS2.5-22F15A2215
9,230
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59332972SS2.5-22F16A2216
9,230
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
59332997SS2.5-23F15A2315
9,280
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333033SS2.5-23F16A2316
9,280
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333058SS2.5-23F17A2317
9,450
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333085SS2.5-23F18A2318
9,450
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333094SS2.5-24F15A2415
9,500
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333128SS2.5-24F16A2416
9,500
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333146SS2.5-24F17A2417
9,670
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333182SS2.5-24F18A2418
9,670
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333207SS2.5-24F19A2419
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333234SS2.5-25F15A2515
9,540
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333243SS2.5-25F16A2516
9,540
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333252SS2.5-25F17A2517
9,710
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333277SS2.5-25F18A2518
9,710
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333295SS2.5-25F19A2519
10,840
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333322SS2.5-26F15A2615
9,810
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333356SS2.5-26F16A2616
9,810
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333383SS2.5-26F17A2617
9,980
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333417SS2.5-26F18A2618
9,980
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333453SS2.5-26F19A2619
11,110
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333487SS2.5-27F15A2715
9,870
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333505SS2.5-27F16A2716
9,870
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333532SS2.5-27F17A2717
10,040
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333566SS2.5-27F18A2718
10,040
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333584SS2.5-27F19A2719
11,170
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333618SS2.5-28F15A2815
10,170
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333636SS2.5-28F16A2816
10,170
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333663SS2.5-28F17A2817
10,340
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333715SS2.5-28F18A2818
10,340
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333742SS2.5-28F19A2819
11,470
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333968SS2.5-30F15A3015
10,500
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
59333995SS2.5-30F16A3016
10,500
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334022SS2.5-30F17A3017
10,670
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334056SS2.5-30F18A3018
10,670
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334065SS2.5-30F19A3019
11,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334092SS2.5-30F20A3020
11,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334126SS2.5-30F22A3022
11,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334153SS2.5-30F25A3025
12,330
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334187SS2.5-32F15A3215
10,830
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334205SS2.5-32F16A3216
10,830
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334223SS2.5-32F17A3217
11,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334257SS2.5-32F18A3218
11,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334275SS2.5-32F19A3219
12,130
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334293SS2.5-32F20A3220
12,130
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334318SS2.5-32F22A3222
12,130
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334336SS2.5-32F25A3225
12,660
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334354SS2.5-32F28A3228
12,940
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334397SS2.5-32F30A3230
13,240
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59334467SS2.5-32F32A3232
13,880
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする