曜日別特売

KHK ヒラハグルマ

KHK ヒラハグルマ - KHK(小原歯車工業)KHK ヒラハグルマ - KHK(小原歯車工業)
材質S45C表面処理黒染内容量1個
全41種類を絞り込む
モジュール
歯数
歯幅(mm)
軸穴径(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
質量(kg)
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59357156SSA2.5-152.515250.1912
1,230
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59357183SSA2.5-15J122.515250.1912
2,280
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
59357217SSA2.5-15J142.515250.1914
4,330
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
59357314SSA2.5-15J152.515250.1915
4,330
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
59357332SSA2.5-182.518250.2912
1,510
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
59357357SSA2.5-18J122.518250.2912
2,560
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
59357375SSA2.5-18J142.518250.2914
4,610
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
59357402SSA2.5-18J152.518250.2915
4,610
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
59357436SSA2.5-18J162.518250.2916
4,610
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
59357463SSA2.5-18J172.518250.2917
4,610
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
59357497SSA2.5-18J182.518250.2918
4,610
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
59357515SSA2.5-18J192.518250.2919
4,610
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
59360534SSA2-15215200.09910
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
59360568SSA2-15J10215200.09910
2,050
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
59360595SSA2-15J12215200.09912
3,920
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
59360622SSA2-18218200.1510
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59360656SSA2-18J10218200.1510
2,220
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
59360708SSA2-18J12218200.1512
4,090
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
59360735SSA2-18J14218200.1514
4,090
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59360762SSA2-18J15218200.1515
4,090
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59364235SSA3-15315300.3512
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
59364262SSA3-15J12315300.3512
2,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364305SSA3-15J14315300.3514
5,010
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364323SSA3-15J15315300.3515
5,010
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364357SSA3-15J16315300.3516
5,010
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364375SSA3-15J17315300.3517
5,010
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364402SSA3-15J18315300.3518
5,010
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364472SSA3-18318300.5112
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59364506SSA3-18J12318300.5112
3,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364533SSA3-18J14318300.5114
5,310
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364558SSA3-18J15318300.5115
5,310
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364576SSA3-18J16318300.5116
5,310
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364603SSA3-18J17318300.5117
5,310
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364646SSA3-18J18318300.5118
5,310
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364673SSA3-18J19318300.5119
5,310
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364707SSA3-18J20318300.5120
5,310
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
59364795SSA3-18J22318300.5122
5,310
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
59367832SSA4-15415400.7920
3,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59367866SSA4-18418401.1820
4,050
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59367893SSA5-15515501.6120
5,380
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59367927SSA5-18518502.3720
7,070
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする