曜日別特売

油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT

油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT - OSG(オーエスジー)

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。

用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)シャンク精度h6ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ内容量1本
全12種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
全長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59476393A-CHT 1.5P MG STD M6×1M6×1M61OH362193063
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476418A-CHT 1.5P MG STD M8×1.25M8×1.25M81.25OH47022-6.24
19,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476332A-CHT 1.5P MG STD M10×1.5M10×1.5M101.5OH47524-74
26,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476314A-CHT 1.5P MG STD M10×1.25M10×1.25M101.25OH47524-74
26,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476375A-CHT 1.5P MG STD M12×1.75M12×1.75M121.75OH48229-8.54
34,300
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
59476357A-CHT 1.5P MG STD M12×1.25M12×1.25M121.25OH48229-8.54
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476402A-CHT 1.5P MG STD M6×1-6M6×1-6M61OH380193063
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476427A-CHT 1.5P MG STD M8×1.25-8M8×1.25-8M81.25OH490223784
31,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476348A-CHT 1.5P MG STD M10×1.5-8M10×1.5-8M101.5OH410024-84
39,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476323A-CHT 1.5P MG STD M10×1.25-8M10×1.25-8M101.25OH410024-84
39,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476384A-CHT 1.5P MG STD M12×1.75-10M12×1.75-10M121.75OH411029-104
48,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476366A-CHT 1.5P MG STD M12×1.25-10M12×1.25-10M121.25OH410029-104
48,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬ハンドタップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする