OSG(オーエスジー)
超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
用途
鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類
M
シャンク精度
h6
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全6種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.75
シャンク径(mm)
6
6.2
7
8.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59476515
A-CSF 1.5P MG STD M6×1
M6×1
OH3
1.5P
19
30
6
3
超硬合金_CARBIDE
FXコーティング
15
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59476533
A-CSF 1.5P MG STD M8×1.25
M8×1.25
OH4
1.5P
22
-
6.2
3
超硬合金_CARBIDE
FXコーティング
15
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59476436
A-CSF 1.5P MG STD M10×1.25
M10×1.25
OH4
1.5P
24
-
7
3
超硬合金_CARBIDE
FXコーティング
15
¥
32,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476454
A-CSF 1.5P MG STD M10×1.5
M10×1.5
OH4
1.5P
24
-
7
3
超硬合金_CARBIDE
FXコーティング
15
¥
32,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476472
A-CSF 1.5P MG STD M12×1.25
M12×1.25
OH4
1.5P
29
-
8.5
3
超硬合金_CARBIDE
FXコーティング
15
¥
41,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59476497
A-CSF 1.5P MG STD M12×1.75
M12×1.75
OH4
1.5P
29
-
8.5
3
超硬合金_CARBIDE
FXコーティング
15
¥
41,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください