曜日別特売

HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)

HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) - OSG(オーエスジー)HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) - OSG(オーエスジー)HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) - OSG(オーエスジー)HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) - OSG(オーエスジー)HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) - OSG(オーエスジー)
内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
l1
t
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59481047PNTC TMC12-2----12
39,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
59481074PNTC TMC20-2----20
43,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
59481083PNTC TMC20-2LH----20
43,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
59481065PNTC TMC16-3124/001----16
55,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
59481056PNTC TMC16-3----16
43,600
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
59481092PNTC TMC20-3----20
47,900
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
59481108PNTC TMC25-4124/002----25
68,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
59481126PNTC TMC25-5124/004----25
68,500
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
59481117PNTC TMC25-5----25
55,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
59481135PNTC TMC25-5LH----25
55,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
59481144PNTC TMC32-5----32
62,600
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
59481153PNTC TMC32-6B----32
62,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
59481162PNTC TMLC25-3-----
67,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
59481178PNTC TMLC25-5----25
67,500
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
59481187PNTC TMLC32-5----32
78,200
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
59481196PNTC TMLC42-6B----42
122,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
59480968PNTC TM2C20-2----20
63,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
59480977PNTC TM2C25-3----25
80,300
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
59480986PNTC TM2C32-5----32
92,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
59481205PNTC TMNC16-3----16
43,600
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
59481214PNTC TMNC16-3LH----16
43,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
59481223PNTC TMNC20-3----20
47,900
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
59481232PNTC TMNC20-3LH----20
47,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
59481266PNTC TMSH-D50-FMA25.4-3731.75-8-
208,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
59481275PNTC TMSH-D63-FMA25.4-5938.1-10-
208,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
59481284PNTC TMSH-D80-FMA25.4-5625.412.56.3-
231,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
59481293PNTC TMSH-D80-FMA25.4-6B425.412.56.3-
231,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
59481248PNTC TMSH-D100-FMA31.75-5625.412.56.3-
243,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
59481257PNTC TMSH-D125-FMA38.1-5525.412.56.3-
267,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする