OSG(オーエスジー)
インサート (PHOENIX PDR)
仕様
●さらい刃(副切れ刃):1●寸法L×M(mm):24.18×16●ツールNo.7810000
材質
XP3930
厚さ(mm)
6.35
呼び
ADMT2006100PDR-GM
コーナー半径(mm)
10
切刃数
2
逃げ角(°)
15
内容量
1箱(10本)
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59536532
OP-CTI XP3930 ADMT2006100PDR-GM
¥
30,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください