OSG(オーエスジー)
インサート (PHOENIX PFAL)
材質
DP010
コーナー形状
0.4×45°
切刃数
1
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法LE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59536548
OP-CTI DP010 FR1204
FR1204
4
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59536557
OP-CTI DP010 FR1204-W
FR1204-W
-
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59536566
OP-CTI DP010 FR1206
FR1206
6
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください