曜日別特売

インサート (PHOENIX PAO)

インサート (PHOENIX PAO) - OSG(オーエスジー)
逃げ角(度)3内容量1箱(10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
厚さ(mm)
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59536575OP-CTI XC5040 OZKU060508ER-SM60.8XC5040(CVD)5.6616
50,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59536584OP-CTI XC1015 OZKU060508SR-GM60.8XC1015(CVD)5.6616
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59536593OP-CTI XP1020 OZKU060508SR-GM60.8XP1020(PVD)5.6616
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59536602OP-CTI XP2040 OZKU060508SR-GM60.8XP2040(PVD)5.6616
26,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59536618OP-CTI XP3035 OZKU060508SR-GM60.8XP3035(PVD)5.6616
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59536627OP-CTI XC1015 OZKU060508SR-GR60.8XC1015(CVD)5.6616
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59538368OP-CTI XP3035 XAHT060525SR-GM-2.5XP3035(PVD)5.562
32,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする