| 59552316 | W-CTI WKP35S SNMX120512-F57 | 1箱(10本) | - | - | - | - | - | - | | ¥31,000 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 59549823 | W-CTI WPM P27261-4 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59550365 | W-CTI WKP25 P3201-D08 | 1本 | - | - | - | 2 | - | - | | | |
| 59548484 | W-CTI WTP35 APGW090304R-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 0.4 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.18 | なし | 11 | | | |
| 59548493 | W-CTI WTP35 APGW090308R-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 0.8 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.18 | なし | 11 | | | |
| 59548502 | W-CTI WTP35 APGW090312R-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 1.2 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.18 | なし | 11 | | | |
| 59548518 | W-CTI WTP35 APGW090316R-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 1.6 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.18 | なし | 11 | | | |
| 59548527 | W-CTI WTP35 APGW090320R-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 2.0 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.18 | なし | 11 | | | |
| 59548536 | W-CTI WAP35 APGW15T304R-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 0.4 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.97 | なし | 11 | | | |
| 59548545 | W-CTI WKM APGW15T304R-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 0.4 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.97 | なし | 11 | | | |
| 59548554 | W-CTI WTP35 APGW15T304R-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 0.4 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.97 | なし | 11 | | | |
| 59548563 | W-CTI WTP35 APGW15T312R-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 1.2 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.97 | なし | 11 | | | |
| 59548572 | W-CTI WTP35 APGW15T316R-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 1.6 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.97 | なし | 11 | | | |
| 59548588 | W-CTI WTP35 APGW15T320L-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 2.0 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.97 | なし | 11 | | | |
| 59548597 | W-CTI WTP35 APGW15T320R-A57 | 1本 | 平行四辺形85° | 2.0 | 一部円筒穴片面40°~60° | 3.97 | なし | 11 | | | |
| 59548606 | W-CTI WTP35 APGW15T325R-A57 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548615 | W-CTI WTP35 APGW15T340R-A57 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548624 | W-CTI WTP35 APGW15T360R-A57 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548633 | W-CTI WAP25 APKT15T3PDL-F55 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548642 | W-CTI WKM APKT15T3PDL-F55 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548658 | W-CTI WQM25 APMT090325R-F56 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548676 | W-CTI WTP35 CNMU120608-D57T | 1本 | ひし形80° | 0.8 | 一部円筒穴両面40°~60° | 6.35 | 両面 | 0 | | | |
| 59548737 | W-CTI WMG40 ODHT0504ZZN-G88 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548825 | W-CTI WXM35 ODMT0504ZZN-D57 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548868 | W-CTI WXM35 ODMT0605ZZN-D57 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548904 | W-CTI WPM P2200-1 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548913 | W-CTI WP40 P22215-14(RPNT1204M0) | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548938 | W-CTI WAP25 P2352-1 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548947 | W-CTI WKM P2352-1 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548956 | W-CTI WPM P2352-1 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548965 | W-CTI WKM P23522-1 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548974 | W-CTI WPM P23522-1 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548983 | W-CTI WPM P2352-2 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59548992 | W-CTI WPM P2372-1 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549008 | W-CTI WK10 P2553-1 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549017 | W-CTI WPM P2553-1 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549026 | W-CTI WTA51 P2553-1 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549035 | W-CTI WK10 P2553-3 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549044 | W-CTI WP40 P2600-2(TPEW160412) | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549053 | W-CTI WPM P2600-3 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549062 | W-CTI WAP25 P26315R10 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549078 | W-CTI WAP35 P26315R10 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549105 | W-CTI WPM P26315R10 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549114 | W-CTI WTL41 P26315R10 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549123 | W-CTI WTP35 P26315R10 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549132 | W-CTI WAP25 P26315R12 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549166 | W-CTI WPM P26315R12 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549193 | W-CTI WPM P26315R15 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549202 | W-CTI WTL41 P26315R15 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 59549227 | W-CTI WKM P26315R16 | 1本 | - | - | - | - | - | - | | | |