設定情報
販売価格(税別)¥11,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
DNT(大日本塗料)

【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーン

【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーン DNT(大日本塗料)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止に優れています。
長期耐候性、光沢保持性に優れています。
弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。
各種下地に対して巾広く適応できます。

注文コード59561748 特性耐候 規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級、JASS 18 M-404 適合品 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)30℃:4、20℃:8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.11、エアレス:0.14 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装してください。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用してください。
※使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な状態にしてください。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがあります。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くしてください。
※塗膜表面を擦ると傷つきやすいため、汚れなどが付着した際には濡れたタオルで傷つかないように拭き取ってください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする