設定情報
販売価格(税別)¥8,990~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
DNT(大日本塗料)

【オーダー】調色 Vトップ一液スマイルユニ

【オーダー】調色 Vトップ一液スマイルユニ DNT(大日本塗料)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】調色 Vトップ一液スマイルユニ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

弱溶剤一液形で作業性に優れています。
防カビ性、防藻性を有しています。
優れた光沢と肉持感です。
汚れにくく、色むらのない美しい仕上がりです。

注文コード59561757 特性防藻、防カビ 指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛・ローラー:0~10、エアレス:10~20 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12、エアレス:0.14 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装してください。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用してください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする